Thera-Band® Gymnastikmatte/16530300 190 x 60 x 1,5 cm grün

Artikelnummer: Z00497005
EAN: 4260071632081
Herstellernummer: 16530300
Thera-Band® Gymnastikmatte/16530300 190 x 60 x 1,5 cm grün
Inkl. Steuern: 93,06 € VE 1 Stück Netto 78,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Bänder unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen • zur Trainingssteigerung • Bandlänge: je 1,5 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 60 x H 1,5 x L 190 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen