Wechselpl.-Bohrer HT800WP25,00mm 7xd Gühring

Artikelnummer: Z00280596
EAN: 4049844021235
Herstellernummer: 9041090250000
Wechselpl.-Bohrer HT800WP25,00mm 7xd Gühring
Inkl. Steuern: 600,07 € VE 1 Stück Netto 504,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wechselplattenhalter HT 800, 7 x D Ausführung: Aus hochwertigem, hochfestem Werkzeugstahl, mit vernickelter Oberfläche für verminderte Reibung, reduzierten Verschleiß sowie verbesserten Korrosionsschutz. Optimierter Nutquerschnitt, Schaft nach DIN 6535, Bund nach DIN 6595, abgesetzter Halterrücken. Absolut spielfreier Sitz durch elastischen Klemmschutz. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Vorschübe. Attribute: Schaftlänge l3: 56 mm, Schaft-Ø d2 h6: 25,0 mm, Schneiden-Ø-Bereich d1: 25,00-25,49 mm, Trägergröße: 250 , Träger-Ø d3: 24,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Trägergröße d1 250
Träger-D d3 mm 24,7
Schaftlänge l3 mm 56
Schaft-D d2 h6 mm 25,0
Schneiden-D-Bereich d1 mm 25,00-25,49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen