SWISS MBM Reduktion standard 32 mm

Artikelnummer: Z00420669
EAN: 4250284766598
SWISS MBM Reduktion standard 32 mm
Brutto Set-Preis 128,83 € Netto 108,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduktionen Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Klemmschraube: 1928950165
l2 mm 74
l1 mm 25
L 40 Millimeter
System Ø-D 32 Millimeter
System Ø D1 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]