Reduktion standard 55 mm

Artikelnummer: Z00420676
EAN: 4250284766666
Reduktion standard 55 mm
Inkl. Steuern: 151,30 € VE 1 Stück Netto 127,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduktionen Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Klemmschraube: 1928950175
l2 mm 119
l1 mm 30
L mm 55
System Ø-D (mm) 55
System Ø D1 (mm) 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen