SWISS MBM Reduktion standard 94 mm

Artikelnummer: Z00420684
EAN: 4250284766741
SWISS MBM Reduktion standard 94 mm
Brutto Set-Preis 225,54 € Netto 189,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduktionen Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

System Ø D1 72 Millimeter
Ersatzteile Klemmschraube: 1928950185
System Ø-D 94 Millimeter
L 80 Millimeter
l1 mm 45
l2 mm 144
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]