Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer, DIN 69871, AD/B, SK40, d=25

Artikelnummer: Z00436239
EAN: 4250122606147
Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer, DIN 69871, AD/B, SK40, d=25
Inkl. Steuern: 49,99 € VE 1 Stück Netto 42,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Mit vergrößerter und geschliffener Plananlagefläche, dadurch bessere Abstützung und höhere Rundlaufgenauigkeit des Vollbohrers. Durch versetzte Spannschrauben wird der Bohrer an die Plananlagefläche gezogen. Anwendung: Für alle Wendeplatten-Vollbohrer mit Schaft DIN 6595, Teil 1 (Form E1).

Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 45
A mm 70
SK 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen