Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer, DIN 69871, AD/B, SK50, d=32

Artikelnummer: Z00436243
EAN: 4250122606178
Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer, DIN 69871, AD/B, SK50, d=32
Inkl. Steuern: 77,98 € VE 1 Stück Netto 65,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: Mit vergrößerter und geschliffener Plananlagefläche, dadurch bessere Abstützung und höhere Rundlaufgenauigkeit des Vollbohrers. Durch versetzte Spannschrauben wird der Bohrer an die Plananlagefläche gezogen. Anwendung: Für alle Wendeplatten-Vollbohrer mit Schaft DIN 6595, Teil 1 (Form E1).

Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 52
A mm 70
SK 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen