Werkzeughalter für Wendeplattenbohrer, E1, IK, , DIN 69880, VDI 30, Ø-32

Artikelnummer: Z00424445
EAN: 4260073573528
Werkzeughalter für Wendeplattenbohrer, E1, IK, , DIN 69880, VDI 30, Ø-32
Inkl. Steuern: 59,14 € VE 1 Stück Netto 49,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeughalter für Wendeplattenbohrer

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit zentraler Kühlmittelzufuhr. Anwendung: Zur Aufnahme von Wendeplattenbohrern mit innerer Kühlmittelzuführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D2 mm 32
D1 mm 30
B mm 75
VDI 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen