Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Wera Schraubendreher Kreuz, PlusMinus2, Schutzisoliert 1000V, 154mm, gerade, 1-Komponenten

Artikelnummer
Z21802285
EAN
4013288104342
Herstellernummer
0510434
Marke
Wera
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,97 € 5,86 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z21802285
EAN
4013288104342
Herstellernummer
0510434
Marke
Wera

Technische Daten

AntimagnetischFalse
Ausführunggerade
Ausführung funkenarmFalse
Griffausführung1-Komponenten
Größe2
IsoliertTrue
KlemmeinrichtungFalse
Klingenlänge154 Millimeter
PräzisionsausführungTrue
SchraubsystemPlusMinus
Schutzisoliert 1000 VTrue
VDE geprüftTrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
PlusMinus-Schrauben Schlitz/Pozidriv
 
Klinge:
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900

Antrieb:
9 mm Sechskant mit Einführschräge

Ausführung:
PlusMinus, Schlitz/Pozidriv, brüniert, Black Point Spitze

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente