Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Wera Schraubendreher Set, 11-teilig
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Anzahl der Feilen | 0 |
---|---|
Anzahl der Führungsbohrer | 0 |
Anzahl der Gabelschlüssel | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen | 0 |
Anzahl der Holzbohrer | 0 |
Anzahl der Kabelschneider | 0 |
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH | 1 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ | 2 |
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl der Lochsägen | 0 |
Anzahl der Messgeräte | 0 |
Anzahl der Randversenker | 0 |
Anzahl der Ringschlüssel | 0 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 5 |
Anzahl der Steckeinsätze | 0 |
Anzahl der Stecknüsse | 0 |
Anzahl der Steckschlüssel | 0 |
Anzahl der Steinbohrer | 0 |
Anzahl der Stufenbohrer | 0 |
Anzahl der Torx-Schraubendreher | 3 |
Elektromonteur-Set | False |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 11 |
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set | False |