Werkstattfeile dreikant, 300 mm, Hieb 2

Artikelnummer: Z00418055
EAN: 4009215078664
Dick
Werkstattfeile dreikant, 300 mm, Hieb 2
Inkl. Steuern: 6,95 € VE 1 Stück Netto 5,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dreikant

Für allgemeine und grobe Feilarbeiten an Stahl, Eisen und NE-Metallen.

Allseitig gehauen, halbstumpf auslaufend.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 21,0
Hieb 2
Länge ohne Angel (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen