Werkstattfeile vierkant, 150 mm, Hieb 3

Artikelnummer: Z00418059
EAN: 4009215078725
Dick
Werkstattfeile vierkant, 150 mm, Hieb 3
Inkl. Steuern: 3,38 € VE 1 Stück Netto 2,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vierkant

Für allgemeine und grobe Feilarbeiten an Stahl, Eisen und NE-Metallen.

Allseitig gehauen, halbstumpf auslaufend.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 6,0
Hieb 3
Länge ohne Angel (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen