Alu Werkst.Messsch. 800mm m.Spitze FORMAT

Artikelnummer: Z00297151
EAN: 4317784521055
Herstellernummer: 4317784521055
Alu Werkst.Messsch. 800mm m.Spitze FORMAT
Inkl. Steuern: 983,96 € VE 1 Stück Netto 826,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Werkstattmessschieber mit Spitzen Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Leichtbauweise, Schieber und Schiene aus Aluminium, harteloxiert (1100 HV), mit Feststellschraube, Messerspitzen und parallaxfreier Ablesung. Lieferung im Holzetui, ab Messbereich 1500 mm im Karton. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Attribute: Lochmaßansatz: 20 mm, Messbereich: 800 mm, Nonius: 0,02 mm, Schnabellänge: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,02
Schnabellänge (mm) 150
Lochmaßansatz mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen