Alu Werkst.Messsch. DIGI 1000mm m.Spitze FORMAT

Artikelnummer: Z00297199
EAN: 4317784521123
Herstellernummer: 4317784521123
FORMAT
Alu Werkst.Messsch. DIGI 1000mm m.Spitze FORMAT
Inkl. Steuern: 1.656,75 € VE 1 Stück Netto 1.392,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitaler Aluminium-Werkstattmessschieber Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Leichtbauweise, Schieber und Schiene aus Aluminium, harteleoxiert (1100 HV). Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung. Mit Feststellschraube und Messerspitzen, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,5 mm. Lieferung im Holzetui. Funktion: Ein- und Ausschaltung, mm/inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Lieferumfang: Mit Batterie. Hinweis: Ersatzbatterie siehe (Bestell-Nr. 4027 2032). Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Gewicht: 1700 g, Messbereich: 1000 mm, Schnabellänge: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge (mm) 150
Lochmaßansatz mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen