Präz.Werk.Mess.Paral.1/20200x 80mm m.Sp/Fe FORMAT

Artikelnummer: Z00297145
EAN: 4317784521659
Herstellernummer: 6030231501
Präz.Werk.Mess.Paral.1/20200x 80mm m.Sp/Fe FORMAT
Inkl. Steuern: 251,60 € VE 1 Stück Netto 211,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattmessschieber mit Spitzen und parallaxfreier Ablesung Ausführung: DIN 862, aus rostfreiem Stahl, gehärtet, parallaxfreie Ablesung, Ableseteile und Nonius matt verchromt und hochgenau laserskaliert, direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung, mit Messerspitzen, Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Attribute: Lochmaßansatz: 10 mm, Messbereich: 200 mm, Nonius: 0,05 mm, Schnabellänge: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Ablesung oben mm 0,05
Schnabellänge (mm) 80
Lochmaßansatz mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen