Präz.Werk.Mess.Paral.1/20300x 90mm m.Sp/Fe FORMAT

Artikelnummer: Z00297147
EAN: 4317784287401
Herstellernummer: 6030231503
FORMAT
Präz.Werk.Mess.Paral.1/20300x 90mm m.Sp/Fe FORMAT
Inkl. Steuern: 283,14 € VE 1 Stück Netto 237,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präz.Werk.Mess.Paral.1/20300x 90mm m.Sp/Fe FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Ablesung oben mm 0,05
Schnabellänge (mm) 90
Lochmaßansatz mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen