Präz.Werk.Mess.Paral.1/20500x 150mm m.Sp/Fe FORMAT

Artikelnummer: Z00297148
EAN: 4317784521673
Herstellernummer: 6030231508
Präz.Werk.Mess.Paral.1/20500x 150mm m.Sp/Fe FORMAT
Inkl. Steuern: 648,48 € VE 1 Stück Netto 544,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattmessschieber mit Spitzen und parallaxfreier Ablesung Ausführung: DIN 862, aus rostfreiem Stahl, gehärtet, parallaxfreie Ablesung, Ableseteile und Nonius matt verchromt und hochgenau laserskaliert, direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung, mit Messerspitzen, Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Attribute: Lochmaßansatz: 20 mm, Messbereich: 500 mm, Nonius: 0,05 mm, Schnabellänge: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Ablesung oben mm 0,05
Schnabellänge (mm) 150
Lochmaßansatz mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen