Werkst.-Messsch. Digit. 300mm o. Fe. o.Sp. FORMAT

Artikelnummer: Z00297182
EAN: 4317784521796
Herstellernummer: 4317784521796
Werkst.-Messsch. Digit. 300mm o. Fe. o.Sp. FORMAT
Inkl. Steuern: 389,73 € VE 1 Stück Netto 327,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitaler Werkstattmessschieber Ausführung: DIN 862, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeuge 6,0 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung im Holzetui. Funktion: Ein- und Ausschaltung, mm/inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Lieferumfang: Mit Batterie. Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4027 2032). Datenkabel (Bestell-Nr. 4025 0002). Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm , Messbereich: 300 mm, Schnabellänge: 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge (mm) 90
Lochmaßansatz mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen