Werkst.-Messsch. Digit. 800mm m. Fein. FORMAT

Artikelnummer: Z00297194
EAN: 4317784503532
Herstellernummer: 4317784503532
FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 800mm m. Fein. FORMAT
Inkl. Steuern: 1.265,47 € VE 1 Stück Netto 1.063,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Feineinstellung Werkst.-Messsch. Digit. 800mm m. Fein. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge (mm) 150
Lochmaßansatz mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen