Werkst.Messsch. m.Sp.1/20300x 90mm o. Fe. FORMAT

Artikelnummer: Z00297115
EAN: 4317784099332
Herstellernummer: 4317784099332
FORMAT
Werkst.Messsch. m.Sp.1/20300x 90mm o. Fe. FORMAT
Inkl. Steuern: 171,99 € VE 1 Stück Netto 144,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Feineinstellung Werkst.Messsch. m.Sp.1/20300x 90mm o. Fe. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Ablesung oben inch 1/128
Schnabellänge (mm) 90
Lochmaßansatz mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen