Werkst.Messsch. o.Sp.1/201000x300mm o.Fe. FORMAT

Artikelnummer: Z00297139
EAN: 4317784521956
Herstellernummer: 4317784521956
Werkst.Messsch. o.Sp.1/201000x300mm o.Fe. FORMAT
Inkl. Steuern: 1.560,04 € VE 1 Stück Netto 1.310,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattmessschieber ohne Spitzen mit langem Messschnabel Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, rostfreier Stahl, Nonius und Skala matt verchromt und hochgenau mit Laser skaliert, mit Feststellschraube. Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Attribute: Lochmaßansatz: 20 mm, Messbereich: 1000 mm, Nonius: 0,05 mm, Schnabellänge: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Schnabellänge (mm) 300
Lochmaßansatz mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen