Werkst.Messsch. o.Sp.1/202000x200mm o.Fe. FORMAT

Artikelnummer: Z00297099
EAN: 4317784521888
Herstellernummer: 4317784521888
Werkst.Messsch. o.Sp.1/202000x200mm o.Fe. FORMAT
Inkl. Steuern: 2.897,21 € VE 1 Stück Netto 2.434,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattmessschieber ohne Spitzen, ohne Feineinstellung Ausführung: DIN 862, aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, Hauptteilung tiefergelegt, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Attribute: Lochmaßansatz: 30 mm, Messbereich: 2000 mm, Nonius: 0,05 mm, Schnabellänge: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Schnabellänge (mm) 200
Lochmaßansatz mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen