Werkst.Messsch. o.Sp.1/20300x150mm o. Fe. FORMAT

Artikelnummer: Z00297133
EAN: 4317784521895
Herstellernummer: 4317784521895
Werkst.Messsch. o.Sp.1/20300x150mm o. Fe. FORMAT
Inkl. Steuern: 272,97 € VE 1 Stück Netto 229,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattmessschieber ohne Spitzen mit langem Messschnabel Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, rostfreier Stahl, Nonius und Skala matt verchromt und hochgenau mit Laser skaliert, mit Feststellschraube. Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Attribute: Lochmaßansatz: 10 mm, Messbereich: 300 mm, Nonius: 0,05 mm, Schnabellänge: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,05
Ablesung oben inch 1/128
Schnabellänge (mm) 150
Lochmaßansatz mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen