Digital Werkstattmessschieber IP 65, Mb 500 mm, mit Spitzen, ohne Feineinst

Artikelnummer: Z00437481
EAN: 4029713245863
Digital Werkstattmessschieber IP 65, Mb 500 mm, mit Spitzen, ohne Feineinst
Inkl. Steuern: 841,20 € VE 1 Stück Netto 706,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IP 65, mit Spitzen, ohne Feineinstellung

- Rostfreier Stahl - LCD-Anzeige 8,5 mm (300 mm Mb.), 12,5 mm (ab 500 mm Mb.) - Mit Feststellschraube oben - Mit variablem Datenausgang RS 232 + DIGIMATIC + USB Inkl. Batterie V2032/3,0 V, im Holzetui.

Funktionen: ON/OFF, ZERO, QuickStart/Quick Lock, INCH/MM, PRESET.

Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm/inch) 0,01/0,0005
Schnabellänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen