HELIOS·PREISSER Digital Werkstattmessschieber, Mb 1000 mm, mit Spitzen, ohne Feineinst

Artikelnummer: Z00437467
EAN: 4029713281908
HELIOS·PREISSER Digital Werkstattmessschieber, Mb 1000 mm, mit Spitzen, ohne Feineinst
Brutto Set-Preis 1.198,52 € Netto 1.007,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Spitzen, ohne Feineinstellung

- Rostfreier Stahl - LCD-Anzeige 8,5 mm (300 mm Mb.), 12,5 mm (ab 500 mm Mb.) - Mit Feststellschraube oben - Mit variablem Datenausgang RS 232 + DIGIMATIC + USB Inkl. Batterie V2032/3,0 V, im Holzetui.

Funktionen: ON/OFF, ZERO, QuickStart/Quick Lock, INCH/MM, PRESET.

Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnabellänge 150 Millimeter
Ziffernschrittwert 0,01/0,0005
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]