Digital Werkstattmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, Mb 1000 mm, 550-207-10

Artikelnummer: Z00437463
Mitutoyo
Digital Werkstattmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, Mb 1000 mm, 550-207-10
Inkl. Steuern: 1.453,14 € VE 1 Stück Netto 1.221,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Spitzen, ohne Feineinstellung

Mit Datenausgang und großem Messbereich. - Rostfreier Stahl, gehärtete Messflächen - ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung - Sehr gute Ablesung, da großes Display 7,5 mm (200 mm Mb.), 10,2 mm (300 mm Mb.), 10,0 mm (ab 450 mm Mb.) - Mit Feststellschraube oben - Ohne Feineinstellung Im Etui, inkl. Batterie SR44/1,55 V.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,01
Fehlergrenze mm 0,07
Schnabellänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen