Werkstattmessschieber, Mb 1000 mm, mit Spitzen, mit Feineinstellung

Artikelnummer: Z00437445
EAN: 4250284776214
Werkstattmessschieber, Mb 1000 mm, mit Spitzen, mit Feineinstellung
Inkl. Steuern: 439,59 € VE 1 Stück Netto 369,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Spitzen, mit Feineinstellung

- Rostfreier Stahl - Skala und Nonius mattverchromt - Mit Feststellschraube und nachstellbarer Gleitfeder - Abgesetzte Schnabel-Enden für Innenmessungen Im Etui.

Abbildung entspricht nicht dem Original. Lieferung: mit Feineinstellung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm/inch) 0,05/1/128"
Schnabellänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen