Werkstattmessschieber, Mb 300 mm, ohne Spitzen, ohne Feineinstellung

Artikelnummer: Z00437446
EAN: 4250284776221
Werkstattmessschieber, Mb 300 mm, ohne Spitzen, ohne Feineinstellung
Inkl. Steuern: 71,03 € VE 1 Stück Netto 59,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ohne Spitzen, ohne Feineinstellung

- Rostfreier Stahl - Skala und Nonius mattverchromt - Mit Feststellschraube und nachstellbarer Gleitfeder - Abgesetzte Schnabel-Enden für Innenmessungen Im Etui.

Abbildung entspricht nicht dem Original. Lieferung: ohne Feineinstellung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm/inch) 0,05/1/128"
Schnabellänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen