Werkst.-Messsch.Interapid1000mm o.Sp. Light TESA

Artikelnummer: Z00297202
EAN: 4332163799696
Herstellernummer: 00590063
Werkst.-Messsch.Interapid1000mm o.Sp. Light TESA
Inkl. Steuern: 2.740,64 € VE 1 Stück Netto 2.303,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TESA Werkstattmessschieber INTERAPID Light Werkst.-Messsch.Interapid1000mm o.Sp. Light TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen