Werkst.Messsch. m.Sp.1/20200x 80mm m. Fe. TESA

Artikelnummer: Z00297128
EAN: 4332163941521
Herstellernummer: 00510801
Werkst.Messsch. m.Sp.1/20200x 80mm m. Fe. TESA
Inkl. Steuern: 327,40 € VE 1 Stück Netto 275,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Spitzen und FE, TESA Werkst.Messsch. m.Sp.1/20200x 80mm m. Fe. TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,02
Schnabellänge (mm) 80
Lochmaßansatz mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen