Werkst.Messsch. o.Sp.1/20300x 90mm m. Fe. TESA

Artikelnummer: Z00297107
EAN: 4332163799467
Herstellernummer: 00510621
Werkst.Messsch. o.Sp.1/20300x 90mm m. Fe. TESA
Inkl. Steuern: 345,21 € VE 1 Stück Netto 290,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TESA mit gerundeten Messflächen Werkst.Messsch. o.Sp.1/20300x 90mm m. Fe. TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung unten mm 0,02
Schnabellänge (mm) 90
Lochmaßansatz mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen