Ersatzeinlagen 4 Stufen für Verdunster 1.0141/1.0142

Artikelnummer: Z00509947
EAN: 4000603113103
Herstellernummer: 11310
Ersatzeinlagen 4 Stufen für Verdunster 1.0141/1.0142
Inkl. Steuern: 7,58 € VE 1 Stück Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BENTA
Ersatzeinlagen

  • für Verdunster 1.0141 und 1.0142

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 11310
Länge (mm) 250
Höhe (mm) 320
Größe 25 x 32 cm
EGUFER-Nummer 534120
Bruttovolumen (m³) 0,003
Bruttolänge (mm) 263
Bruttohöhe (mm) 383
Bruttobreite (mm) 4
Breite (mm) 1
Anzahl 4 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen