Feuchtigkeitskiller-Nachfüllpackung

Artikelnummer: Z00507811
EAN: 4008838934012
Herstellernummer: 5410011100
Feuchtigkeitskiller-Nachfüllpackung
Inkl. Steuern: 8,46 € VE 1 Stück (1 kg) Netto 7,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,46 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WENKO
Feuchtigkeitskiller-Nachfüllpackung

  • ausreichend für ca. 3 Monate

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5410011100
Länge (mm) 185
Nettovolumen (m³) .002
Inhalt 1 kg
Höhe (mm) 132
Farbe Weiß
EGUFER-Nummer 527411
Bruttolänge (mm) 180
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttobreite (mm) 133
Breite (mm) 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen