Präz. Richtkeil 250KN AMF

Artikelnummer: Z00296691
EAN: 4020772375614
Herstellernummer: 375618
Präz. Richtkeil 250KN AMF
Inkl. Steuern: 1.053,01 € VE 1 Stück Netto 884,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Richtkeil Ausführung: Aus einsatzgehärtetem Stahl. Die fein bearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges und feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Die Bedienung kann mittels Maulschlüssel erfolgen, somit ist hohe Sicherheit und einfache Handhabung bei großen Verstellkräften gegeben. Die doppelte Keilwirkung ergibt eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben. Durch die flache Bauweise des Präzisions-Höhenkeils erreichet man höhere Sicherheitseigenschaften beim Ausrichten von schweren und großen Bauteilen. Der Präzisionsrichtkeil verfügt über ein zusätzliches Zentrierloch im Boden der Grundfläche (geeignet für einen Stift ISO 8734 ? 12 mm Durchmesser). Anwendung: Der Richtkeil lässt sich unter Last verstellen. Die Höhenverstellung pro Umdrehung beträgt 0,71 mm. Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz. Attribute: B1: 100 mm, F max.: 250 kN, G: 30 mm, Gewicht: 11,0 kg, Größe: 85 , H max.: 85 mm, H min.: 77 mm, H1: 87-95 mm, H2: 74,0 mm, H3: 20 mm, L: 210 mm, L1: 242-287 mm, L2: 81 mm, SW: 36 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW (mm) 36
l2 mm 81
B1 mm 100
l1 mm 242-287
h max mm 85
h min mm 77
H1 mm 87-95
H2 mm 74,0
H3 mm 20
L mm 210
F max kN 250
Gewicht (kg) 11,5
Größe 85
G mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen