Schraubbock mit Magnetfuß6400M-100 AMF

Artikelnummer: Z00296676
EAN: 4020772073404
Herstellernummer: 73403
AMF
Schraubbock mit Magnetfuß6400M-100 AMF
Inkl. Steuern: 61,70 € VE 1 Stück Netto 51,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubbock mit Magnetfuß Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932). Attribute: Auflage-Ø: 50 mm, Fuß-Ø: 50 mm, Größe: 110 mm, Höhenverstellbar h-H: 80-110 mm, Tragkraft: 60 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft kN 60
Auflage-D mm 50
Höhenverstellbar h-H mm 80-110
Größe (mm) 110
Fuß-Ø (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen