Schraubbock mit Magnetfuß6400M-52 AMF

Artikelnummer: Z00296674
EAN: 1234
Herstellernummer: 73320
Schraubbock mit Magnetfuß6400M-52 AMF
Inkl. Steuern: 59,13 € VE 1 Stück Netto 49,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubbock mit Magnetfuß Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932). Attribute: Auflage-Ø: 50 mm, Fuß-Ø: 50 mm, Größe: 62 mm, Höhenverstellbar h-H: 52-62 mm, Tragkraft: 60 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft kN 60
Auflage-D mm 50
Höhenverstellbar h-H mm 52-62
Größe (mm) 62
Fuß-Ø (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen