Schubstangensp. 6840 Gr.0 AMF

Artikelnummer: Z00296774
EAN: 4020772093907
Herstellernummer: 93906
AMF
Schubstangensp. 6840 Gr.0 AMF
Inkl. Steuern: 24,91 € VE 1 Stück Netto 20,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schubstangenspanner Ausführung: Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangen aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Attribute: A: 6,5 , Andrückschraube: M4 x 20 , B max.: 26,5 , B min.: 10,5 , E: 13 , F1: 0,8 kN, F2: 0,8 kN, Gewicht: 60 g, Größe: 0 , H1: 37,0 , Hub: 16 , HW max.: 20 , HW min.: 12 , L1: 66,5 , L2: 10 , L3: 54 , M2: M10 x 1,0 , N: 15,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M2 M10 x 1,0
L3 54
N 15,0
L2 10
E 13
Andrückschraube M4 x 20
A 6,5
B max. 26,5
B min. 10,5
Hub 16
HW max 20
H1 37,0
HW min 12
L1 66,5
F1 (kN) 0,8
F2 (kN) 0,8
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen