Schubstangensp. 6840 Gr.1 AMF

Artikelnummer: Z00296775
EAN: 4020772093914
Herstellernummer: 93914
Schubstangensp. 6840 Gr.1 AMF
Inkl. Steuern: 27,58 € VE 1 Stück Netto 23,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schubstangenspanner Ausführung: Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangen aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Attribute: A: 8,0 , Andrückschraube: M4 x 20 , B max.: 37,5 , B min.: 17,5 , E: 20 , F1: 1,0 kN, F2: 1,0 kN, Gewicht: 100 g, Größe: 1 , H1: 45,5 , Hub: 20 , HW max.: 20 , HW min.: 12 , L1: 91,0 , L2: 16 , L3: 74 , M2: M12 x 1,5 , N: 18,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M2 M12 x 1,5
L3 74
N 18,0
L2 16
E 20
Andrückschraube M4 x 20
A 8,0
B max. 37,5
B min. 17,5
Hub 20
HW max 20
H1 45,5
HW min 12
L1 91,0
F1 (kN) 1,0
F2 (kN) 1,0
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen