Schubstangensp. 6841 Gr.0 AMF

Artikelnummer: Z00296780
EAN: 4020772094096
Herstellernummer: 94094
AMF
Schubstangensp. 6841 Gr.0 AMF
Inkl. Steuern: 28,18 € VE 1 Stück Netto 23,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß Ausführung: Druck- und Zugspanner mit kleinem Winkelfuß (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0, 1 und 5. Die Lagerstellen sind gefettet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Bei Größe 0, 2 und 3: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Der Spanner kann ohne den Winkelfuß an Blechwänden befestigt werden oder in Vorrichtungskörper mit seinem Gewinde eingeschraubt werden. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar Attribute: A: 6,5 , Andrückschraube: M4 x 20 , B max.: 33,0 , B min.: 17,0 , D: 4,5 , E: 13 , F1: 0,8 kN, F2: 0,8 kN, Gewicht: 65 g, Größe: 0 , H: 12 , H1: 49,3 , Hub: 16 , HW max.: 20 , HW min.: 12 , K: 6,5 , L1: 66,5 , L2: 10 , L3: 54,0 , M2: M10 x 1,0 , N: 25 , P: 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 16
M2 M10 x 1,0
L3 54,0
N 25
L2 10
Ø 4,5
E 13
Andrückschraube M4 x 20
A 6,5
B max. 33,0
B min. 17,0
Hub 16
HW max 20
H 12
H1 49,3
HW min 12
L1 66,5
K 6,5
F1 (kN) 0,8
F2 (kN) 0,8
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen