Schubstangensp. 6841 Gr.5 M27 AMF

Artikelnummer: Z00296785
EAN: 4020772094362
Herstellernummer: 94367
Schubstangensp. 6841 Gr.5 M27 AMF
Inkl. Steuern: 63,93 € VE 1 Stück Netto 53,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß Ausführung: Druck- und Zugspanner mit kleinem Winkelfuß (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0, 1 und 5. Die Lagerstellen sind gefettet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Bei Größe 0, 2 und 3: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Der Spanner kann ohne den Winkelfuß an Blechwänden befestigt werden oder in Vorrichtungskörper mit seinem Gewinde eingeschraubt werden. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. *Destarco Baumaß. Attribute: A: 16,0 , Andrückschraube: M12 x 50 , B max.: 81,5 , B min.: 41,5 , D: 8,5 , E: 50 , F1: 4,5 kN, F2: 4,5 kN, Gewicht: 900 g, Größe: 5-M27* , H: 30 , H1: 129,5 , Hub: 40 , HW max.: 50 , HW min.: 30 , K: 15,5 , L1: 171,5 , L2: 25 , L3: 158,0 , M2: M27 x 2,0 , N: 65 , P: 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 35
M2 M27 x 2,0
L3 158,0
N 65
L2 25
Ø 8,5
E 50
Andrückschraube M12 x 50
A 16,0
B max. 81,5
B min. 41,5
Hub 40
HW max 50
H 30
H1 129,5
HW min 30
L1 171,5
K 15,5
F1 (kN) 4,5
F2 (kN) 4,5
Größe 5-M27*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen