Magnetspannfutter 200mm M.Radialpolt. Beloh

Artikelnummer: Z00296960
EAN: 4030615633023
Herstellernummer: BM 63.302
Magnetspannfutter 200mm M.Radialpolt. Beloh
Inkl. Steuern: 1.561,77 € VE 1 Stück Netto 1.312,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

BM Permanent-magnetisches Rundfutter, mit Radialpolteilung Ausführung: Ein besonders starkes Hochenergiemagnetsystem aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) mit hoher, gleichmäßig verteilter Haftkraft über die gesamte Spannfläche. Die Rundfutter können bei Bedarf zum Anbringen von Zentriervorrichtungen und Kühlmittelzufuhr mit einer Durchgangsbohrung versehen werden. Haftkraft: max. 160-180 N/cm² bei geschliffener Werkstückspannfläche. Anwendung: Zur Bearbeitung auf Schleifmaschinen. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage. Attribute: A: 200 mm, Anzahl der Pole: 12 , B: 20 mm, C: 25 mm, D: 160 mm, F: 180 mm, Gewindebohrungen: M8 x 15/4 , H: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindebohrungen M8 x 15/4
Ø 160 Millimeter
C mm 25
F mm 180
Anzahl der Pole 12
A mm 200
h mm 60
B mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen