Magnetspannfutter 250mm M.Radialpolt. Beloh

Artikelnummer: Z00296961
EAN: 4030615633030
Herstellernummer: BM 63.303
Magnetspannfutter 250mm M.Radialpolt. Beloh
Inkl. Steuern: 1.891,89 € VE 1 358712 Netto 1.589,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Beschreibung

BM Permanent-magnetisches Rundfutter, mit Radialpolteilung Ausführung: Ein besonders starkes Hochenergiemagnetsystem aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) mit hoher, gleichmäßig verteilter Haftkraft über die gesamte Spannfläche. Die Rundfutter können bei Bedarf zum Anbringen von Zentriervorrichtungen und Kühlmittelzufuhr mit einer Durchgangsbohrung versehen werden. Haftkraft: max. 160-180 N/cm² bei geschliffener Werkstückspannfläche. Anwendung: Zur Bearbeitung auf Schleifmaschinen. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage. Attribute: A: 250 mm, Anzahl der Pole: 12 , B: 20 mm, C: 25 mm, D: 200 mm, F: 235 mm, Gewindebohrungen: M10 x 15/4 , H: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen