Spannz.f.-Set JISB6339ADBCP32 BTB40-70 Fahrion

Artikelnummer: Z00294835
EAN: 4053569019477
Herstellernummer: 44664Set12
Spannz.f.-Set JISB6339ADBCP32 BTB40-70 Fahrion
Inkl. Steuern: 455,54 € VE 1 Stück Netto 382,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Spannzangenfutter-Satz CENTRO | P 3 µm, Form AD/B Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer. Satzinhalt: 1 Spannzangenfutter 1 Spannmutter HPC 5 Spannzangen GER32-HP (6, 8, 10, 12 und 16 mm) 1 Rollenschlüssel Attribute: Ausführung: DIN JISB 6339 (MAS-BT), BT 40, Form AD/B , Spannbereich: 2-20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 43862
Ausfuehrung JIS B 6339 (MAS-BT), BT40, Form AD/B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen