Spannzange D6499A 4537E ER32 11,0mm Fahrion

Artikelnummer: Z00295589
EAN: 4332163269144
Herstellernummer: 13324011100
Fahrion
Spannzange D6499A 4537E ER32 11,0mm Fahrion
Inkl. Steuern: 60,36 € VE 1 Stück Netto 50,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannzange für Gewindebohrer GER32-GBD Ausführung: Ähnlich DIN ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GER-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO | P, in Gewindeschneidfuttern SYNCHRO | T als auch in Standardspannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 120 bar. Anwendung: Sowohl für DIN als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar. Attribute: D: 32,7 mm, L: 40 mm, L2: 25 mm, Schaft-Ø: 11,0 mm, Vierkant: 9,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 9,00
l2 mm 25
Ø (mm) 32,7
L mm 40
GERC32-GBD/4537E D mm 11,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen