Spannzange D6499B 426E ER16 1,0mm Fahrion

Artikelnummer: Z00295440
EAN: 4332163275558
Herstellernummer: 13001010100
Fahrion
Spannzange D6499B 426E ER16 1,0mm Fahrion
Inkl. Steuern: 27,12 € VE 1 Stück Netto 22,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigkeits-Spannzange GER 16 - System ER Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision in Standard-Spannzangenfuttern. Die super-gefinishte Ausführung, mit einer Rautiefe von < 1,6 µm, bietet einen höheren Traganteil, höhere Steifigkeit und Haltekräfte, höhere Systemrundlaufgenauigkeit und höhere Korrosionsbeständigkeit. Die Merkmale für die Spannzangen GER aus dem Hause FAHRION sind: - Präzise - Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 5 µm. - Stabil - Nur 12 Schlitze genügen, um die geforderte Spanndurchmesserüberbrückung nach DIN ISO 15488-B zu erreichen. Im Vergleich zu 16-fach geschlitzten Spannzangen haben unsere Spannzangen wesentlich weniger die Neigung, sich im unteren Spannbereich zu verschränken. - Schonend - Sämtliche Längskanten sind nicht nur entgratet, sondern auch zusätzlich verrundet, was den Innenkonus des Spannzangenfutters vor möglichen Markierungen schützt. Dies ist Voraussetzung, damit eine gleichbleibend hohe Rundlaufgenauigkeit gewährleistet ist. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E. Hinweis: Die Spanndurchmesserüberbrückung ist 1,0 mm (unter Ø 2,0 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h. Ø 16,0 mm spannt zurück auf Ø 15,0 mm (Beschriftung z. B. GER 32 F 470 E16). Attribute: D: 17 mm, GER 16 Spannbereich: 1,0 mm, L: 27,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 17
L mm 27,5
GERC16-B/426E D mm 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen