Spannzange D6499B HP11 1,5mm Fahrion

Artikelnummer: Z00294866
EAN: 4053569018968
Herstellernummer: 13020010150
Fahrion
Spannzange D6499B HP11 1,5mm Fahrion
Inkl. Steuern: 77,03 € VE 1 Stück Netto 64,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Spannzange GER11-HP Ausführung: Präzisions-Spannzangen GER-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499), GER-HPD ähnlich DIN ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3xD max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO P (bei der GER8-HP sind es 6 µm). GER-HP: Sie eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse im CENTRO P, wo Sie nur Nennmaß (Toleranz h10) spannend keine sich auf den Rundlauf- und Haltekraft negative Spanndurchmesserüberbrückung haben. Im Standard-Spannzangenfutter haben Sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen jedoch grundsätzlich nur Nennmaß zu spannen. Attribute: D: 11,3 mm, L: 18 mm, Spannbereich-Ø: 1,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 11,3
L mm 18
GERC11-HP/4008E D mm 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen