Spannzangenf. D69871ADB CP16 SK40-70 Fahrion

Artikelnummer: Z00294825
EAN: 4053569018746
Herstellernummer: 44314000700
Spannzangenf. D69871ADB CP16 SK40-70 Fahrion
Inkl. Steuern: 123,24 € VE 1 Stück Netto 103,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO | P 3 µm, DIN 69871, Form AD/B Ausführung: (Dichtscheibe HP-DI). Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3xD (max. 50mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GER-HP (2 µm). Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Wuchtgüte: G2.5 25.000 min-1. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel. Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: A: 70 mm, D: 30 mm, SK: 40 , Spannbereich: 1-10 mm, Spannzange/Spannmutter: 426E-HP B/HPC16, HPC16-DI

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Spannbereich mm 42278
Spannzange/Spannmutter GERC16-HP/-HPD / HPC16
Ø (mm) 30
A mm 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen