FAHRION Spannzangenf. JISB6339ADBCP25 BT40-70 Fahrion

Artikelnummer:  
Z00294829 
EAN:  
4053569018814 
Herstellernummer:  
44564000700 
Marke:  
FAHRION 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

122,49 €

Netto 102,93 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A mm 70
BT 40
Spannbereich 42370 Millimeter
Spannzange/Spannmutter GERC25-HP/-HPD/-HPDD / HPC25
Ø 40 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO | P 3 µm, DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form AD/B Ausführung: (Dichtscheibe HP-DI). Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3xD (max. 50mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GER-HP (2 µm). Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Wuchtgüte: G2.5 25.000 min-1. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich, sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel. Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: A: 70 mm, BT: 40 , D: 40 mm, Spannbereich: 1-16 mm, Spannzange/Spannmutter: 430E-HP B/HPC25, HPC25-DI
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben