Spannzangenf.-Verl. Zyl. CP16M D16mm L150 Fahrion

Artikelnummer: Z00294839
EAN: 4053569018791
Herstellernummer: 42316001500
Spannzangenf.-Verl. Zyl. CP16M D16mm L150 Fahrion
Inkl. Steuern: 144,57 € VE 1 Stück Netto 121,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung für Spannzangenfutter CENTRO | P Ausführung: Mit zylindrischem Schaft, Länge 150 mm. Anwendung: Für HPCM Minimuttern. Attribute: D: 24 mm, L1: 117 mm, L2: 33 mm, Spannbereich: 1-10 mm, Spannzange/Spannmutter: 426E-HP-B/HPC16M, HPC16M-DI , Z: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 42278
Spannzange/Spannmutter GERC16-HP, -HPD / HPC16MS
Z mm 16
l2 mm 33
Ø (mm) 22
l1 mm 117
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen