Spannzg.Stz. D6499B HP16 3,0-10,0mm Fahrion

Artikelnummer: Z00294946
EAN: 4053569019408
Herstellernummer: 13021160060
Fahrion
Spannzg.Stz. D6499B HP16 3,0-10,0mm Fahrion
Inkl. Steuern: 289,55 € VE 1 Stück Netto 243,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Spannzangen-Satz Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit 3 µm im CENTRO | P. Lieferung im Holzetui. Attribute: Satzinhalt: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 , Spannbereich-Ø: 3,0-10,0 mm, Spannzangen Typ: HP16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0
Spannbereich-D mm 3,0-10,0
Spannzangen Typ GERC16-HP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen